470,05 €/ Unitéhors TVA
568,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 990.18 |
Type | 366-3906 |
Modèle | Manomètre avec membrane hydraulique de séparation |
Repliable | 366 - 3906 |
Type de membrane à séparation | Fig. 3906 sanitair avec couplage de lait et raccord union |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Fluide de transmetteur | Huile blanche médicale |
Raccordement au process | Raccord alimentaire |
Dimension du raccordement process | DN40 |
Norme de raccordement | DIN 11851 |
Classe de pression | PN40 |
Type de membrane | En avant |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matériau couvercle | Acier inoxydable 316L |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Classe de protection (Valeur IP) | IP54 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 40 °C |
Taille | DN40 |
A | 100 mm |
D | 78 mm |
B | 50 mm |
H | 125 mm |
Mb | 35 mm |