514,68 €/ Unitéhors TVA
622,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 990.53 |
Type | 1382-3926 |
Modèle | Manomètre avec membrane hydraulique de séparation |
Repliable | 1382 - 3926 |
Type de membrane à séparation | Fig. 3926 sanitair avec Tri-clamp |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 16 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine approbation FDA |
Fluide de transmetteur | Huile blanche médicale |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | 2" |
Diamètre nominale | DN51 |
Norme de raccordement | ISO 2852 |
Classe de pression | PN40 |
Type de membrane | En avant |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matériau couvercle | Acier inoxydable 316L |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 40 °C |
Taille | 2" |
Dn | DN51 |
A | 100 mm |
D | 64 mm |
B | 50 mm |
H | 118 mm |
Mb | 40 mm |