Eriks
WIKA

WIKA Manomètre avec membrane hydraulique de séparation Type: 1382-3926 Série: 990.53 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine avec approbation FDA Tri-clamp PN40 2"

  • ERIKS:14530791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

514,68 €/ Unitéhors TVA

622,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
990.53
Type
1382-3926
Modèle
Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable
1382 - 3926
Type de membrane à séparation
Fig. 3926 sanitair avec Tri-clamp
Emplacement du raccord
Au dessous
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Diamètre du boîtier
100 mm
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine approbation FDA
Fluide de transmetteur
Huile blanche médicale
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
2"
Diamètre nominale
DN51
Norme de raccordement
ISO 2852
Classe de pression
PN40
Type de membrane
En avant
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matériau couvercle
Acier inoxydable 316L
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316L
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 40 °C
Taille
2"
Dn
DN51
A
100 mm
D
64 mm
B
50 mm
H
118 mm
Mb
40 mm