432,23 €/ Unitéhors TVA
523,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 990.52 |
Type | 1382-3926 |
Modèle | Manomètre avec membrane hydraulique de séparation |
Repliable | 1382 - 3926 |
Type de membrane à séparation | Fig. 3926 sanitair avec Tri-clamp |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine approbation FDA |
Fluide de transmetteur | Medical white oil |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | DN40 |
Norme de raccordement | DIN 32676 |
Classe de pression | PN40 |
Type de membrane | En avant |
Rugosité de surface à l'intérieur | ≤ 0,76 µm Ra – SF3 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matériau couvercle | Acier inoxydable 316L |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de 10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de 10 jusqu'à 40 °C |
Taille | DN40 |
A | 100 mm |
D | 50.5 mm |
B | 50 mm |
H | 115 mm |
Mb | 32 mm |