Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 368 Série: 232.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de-1 jusqu'a 5 bar 1.6 % Raccord arrière-Centrique Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13367382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

119,00 €/ Unitéhors TVA

143,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
232.50
Type
368
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 5
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
6 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -40 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R63
b
33 mm
D
63 mm
h
57 mm
SW
14 mm