Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 366 Série: 232.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 0.6 bar 1.0 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manomètre pour applications industrielles lourdes où le milieu et/ou l'environnement contient des substances chimiquement agressives. Ce manomètre peut être monté avec des membranes de séparation. La résistance aux produits chimiques et la sécurité peuvent être encore accrues par son application.
Ajouter à la liste

180,63 €/ Unitéhors TVA

218,56 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
232.50
Type
366
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
0.78 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -40 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R100
a
15.5 mm
b
49.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm