73,10 €/ Unitéhors TVA
88,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 131.11 |
Type | 3345 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 50 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 40 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 0 - 600 |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 2.5 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 40 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre du boîtier | R50 |
a | 10 mm |
b | 28 mm |
D | 49 mm |
h | 47 mm |
SW | 14 mm |