Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 3345 Série: 131.11 Acier inoxydable 304/Polycarbonate R40 de 0 jusqu'a 10 bar 2.5 % Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/8" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14996696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,71 €/ Unitéhors TVA

74,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
131.11
Type
3345
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
10 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -40 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R40
a
9 mm
b
27 mm
D
39 mm
h
36 mm
SW
14 mm