Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 1385 Série: 233.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.0 % Glycérine Raccord arrière-Excentrique Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13484794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

230,35 €/ Unitéhors TVA

278,72 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
233.50
Type
1385
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R100
b
49.5 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm