Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 1383 Série: 233.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R160 de 0 jusqu'a 16 bar 1.0 % Glycérine Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G) Bride murale

  • ERIKS:13466138
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

279,65 €/ Unitéhors TVA

338,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
233.50
Type
1383
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride murale
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
20 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R160
B
49.5 mm
D1
161 mm
D2
196 mm
D3
5.8 mm
H
118 mm
SW
22 mm