187,43 €/ Unitéhors TVA
226,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 233.50 |
Type | 1383 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de -1 jusqu'à 1.5 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Bride murale |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 1.9 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre du boîtier | R100 |
B | 49.5 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |