Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à tube de bourdon Type: 1380 Série: 233.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 100 bar 1.0 % Glycérine Raccord arrière-Excentrique Acier inoxydable 316L 1/2" BSP Bride

  • ERIKS:13192780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

253,73 €/ Unitéhors TVA

307,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
233.50
Type
1380
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Materieau de bride de montage
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
130 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre de découpe de panneau frontal
Ø 104 mm
Diamètre du boîtier
R100
b
50 mm
D
101 mm
d1
117 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
g
83 mm
s
2 mm
s2
6 mm
SW
22 mm