Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à Solid-Front Type: 1392 Série: 233.30 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 de 0 jusqu'a 4 bar 1.6 % Glycérine Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manomètre à “solid-front” conforme à la norme EN 837-1 et aux réglementations de sécurité accrues, avec paroi de protection en acier inoxydable solidement connectée au boîtier entre le ressort tubulaire et le cadran.
Ajouter à la liste

131,75 €/ Unitéhors TVA

159,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
233.30
Type
1392
Modèle
Solid-Front
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
4 bar
Classe de protection
IP66/IP67
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
Diamètre du boîtier
R63
a
17.5 mm
b
42 mm
D1
63 mm
D2
63 mm
e
14.5 mm
h
53 mm
SW
14 mm