299,20 €/ Unitéhors TVA
362,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 232.30 |
Type | 1366 |
Modèle | Solid-Front |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 60 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Restricteur en connextion | Oui |
Dimension restricteur | Ø 0,3 mm (0,012") |
Materiau restricteur | Acier inoxydable |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" NPT |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 78 bar |
Eempt de graisse | Oui |
Convient pour d'oxygène | Oui |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ex h |
Norme antidéflagrante | II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX |
Diamètre du boîtier | R100 |
a | 25 mm |
b | 57.5 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |