Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à Solid-Front Type: 1366 Série: 232.30 Acier inoxydable 304/Polycarbonate R100 de 0 jusqu'a 6 bar 1.0 % Raccord radial Ex h Eempt de graisse Convient pour d'oxygène Acier inoxydable 316L

  • ERIKS:14876932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manomètre à “solid-front” conforme à la norme EN 837-1 et aux réglementations de sécurité accrues, avec paroi de protection en acier inoxydable solidement connectée au boîtier entre le ressort tubulaire et le cadran.
Ajouter à la liste

260,10 €/ Unitéhors TVA

314,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
232.30
Type
1366
Modèle
Solid-Front
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Restricteur en connextion
Oui
Dimension restricteur
Ø 0,3 mm (0,012")
Materiau restricteur
Acier inoxydable
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
7.8 bar
Eempt de graisse
Oui
Convient pour d'oxygène
Oui
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -40 jusqu'à 200 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ex h
Norme antidéflagrante
II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX
Diamètre du boîtier
R100
a
25 mm
b
57.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm