Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane Type: 1345 Série: 432.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % IP65 Raccord: Acier inoxydable 316L 1/2"BSPP 10 mm

  • ERIKS:11812182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

421,18 €/ Unitéhors TVA

509,63 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
432.50
Type
1345
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Remplissable
Oui
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2"BSPP 10 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Acier inoxydable Inconel
Matériau de la bride supérieure
Acier inoxydable 304
Matériau de la bride inférieure
Acier inoxydable 316L
Joints
FPM
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Classe de pression de la bride
PN40
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
a
16 mm
b
49.5 mm
d
100 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
117 mm
SW
22 mm
Poids
1.3 kg