Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane Type: 13256 Série: PG43SA Acier inoxydable 304/Polycarbonate R100 de 0 jusqu'a 6 bar 1.6 % Raccord: Acier inoxydable 316L DIN 32676 DN40

  • ERIKS:14668915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

595,85 €/ Unitéhors TVA

720,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
PG43SA
Type
13256
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Raccordement au process
Tri-clamp
Dimension du raccordement process
1.1/2"
Norme de raccordement
DIN 32676
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Acier inoxydable Inconel
Joints
FPM
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Classe de pression de la bride
PN40
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
Raccord
Tri-clamp 1.1/2"
d
50.5 mm
h
91 mm
Mb
35 mm