595,85 €/ Unitéhors TVA
720,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | PG43SA |
Type | 13256 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 16 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Tri-clamp |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" |
Norme de raccordement | DIN 32676 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la membrane | Acier inoxydable Inconel |
Joints | FPM |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R100 |
Raccord | Tri-clamp 1.1/2" |
d | 50.5 mm |
h | 91 mm |
Mb | 35 mm |