Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane Type: 1325 Série: 433.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de-1 jusqu'a 0.6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Glycérine IP65 Raccord: Acier inoxydable 316L 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14747328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

507,45 €/ Unitéhors TVA

614,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
433.50
Type
1325
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Acier inoxydable Inconel
Matériau de la bride supérieure
Acier inoxydable 304
Matériau de la bride inférieure
Acier inoxydable 316L
Joints
FPM
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Classe de pression de la bride
PN40
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
a
16 mm
b
49.5 mm
d
100 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
117 mm
SW
22 mm
Poids
1.5 kg