Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane séparateur Type: 1382-3906 Série: 990.18 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé de 0 jusqu'a 16 bar 1.0 % R100 Glycérine avec approbation FDA Raccord alimentaire Acier inoxydable

  • ERIKS:14674646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

461,13 €/ Unitéhors TVA

557,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
990.18
Type
1382-3906
Modèle
Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable
1382 - 3906
Type de membrane à séparation
Fig. 3906 sanitair avec couplage de lait et raccord union
Emplacement du raccord
Au dessous
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Diamètre du boîtier
100 mm
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine approbation FDA
Fluide de transmetteur
Huile blanche médicale
Raccordement au process
Raccord alimentaire
Dimension du raccordement process
DN25
Norme de raccordement
DIN 11851
Classe de pression
PN40
Type de membrane
En avant
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matériau couvercle
Acier inoxydable 316L
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316L
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 40 °C
DN
DN25
A
100 mm
D
63 mm
B
50 mm
H
123 mm
Mb
26 mm