670,65 €/ Unitéhors TVA
811,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 990.10 |
Type | 1382-3905 |
Modèle | Manomètre avec membrane hydraulique de séparation |
Repliable | 1382 - 3905 |
Type de membrane à séparation | Fig. 3905 connexion filetée |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 25 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Fluide de transmetteur | KN2 Silicon oil |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Classe de pression | PN100 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Joint | FPM (FKM) |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de 10 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de 10 jusqu'à 40 °C |
A | 100 mm |
D | 95 mm |
B | 50 mm |