Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane séparateur Type: 1382-3905 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé de 0 jusqu'a 16 bar 1.0 % R100 Glycérine Fileté Acier inoxydable 316L PN100 1/2" BSP

  • ERIKS:15051295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

670,65 €/ Unitéhors TVA

811,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
990.10
Type
1382-3905
Modèle
Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable
1382 - 3905
Type de membrane à séparation
Fig. 3905 connexion filetée
Emplacement du raccord
Raccord radial
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Fluide de transmetteur
KN2 Silicon oil
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Classe de pression
PN100
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316L
Joint
FPM (FKM)
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de 10 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de 10 jusqu'à 40 °C
A
100 mm
D
95 mm
B
50 mm