391,00 €/ Unitéhors TVA
473,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 432.50 |
Type | 1345 |
Norme EN | EN 837-3 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 400 |
Unité de pression | mbar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Non |
Remplissable | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la membrane | Acier inoxydable Inconel |
Matériau de la bride supérieure | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matériau de la bride inférieure | Acier inoxydable 316L (1.4435) |
Joints | FPM |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Sécurité surpression | 5 x la pleine échelle |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R100 |
G | 1/2" |
Gamme de mesure | > 0.25 bar |
a | 16 mm |
b | 49.5 mm |
d | 100 mm |
e | 18 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 99 mm |
h | 117 mm |
SW | 22 mm |
Poids | 1.3 kg |