Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à membrane de basse pression Type: 1345 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 250 mbar 1.6 % IP54 Raccord: Acier inoxydable 316L 1/2"BSPP 10 mm

  • ERIKS:12631213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

559,73 €/ Unitéhors TVA

677,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
432.50
Type
1345
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Remplissable
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2"BSPP 10 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316L (1.4435)
Matériau de la bride supérieure
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau de la bride inférieure
Acier inoxydable 316L (1.4435)
Joints
FPM
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
5 x la pleine échelle
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
Gamme de mesure
≤ 0.25 bar
a
16 mm
b
49.5 mm
d
160 mm
e
18 mm
D1
101 mm
D2
99 mm
h
119 mm
SW
22 mm
Poids
1.3 kg