Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à contact Type: 366 Série: PGS23 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de 0 jusqu'a 60 bar 1.0 % Contact inductive unique Type de contact: 831.1 Raccord radial Ex ia Acier inoxydable 316L

  • ERIKS:15126464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

685,10 €/ Unitéhors TVA

828,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
PGS23
Type
366
Modèle
Manomètre à contacts
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Exécution de contact
Contact inductive unique
Type de contact
831.1
Fonction avec la pression croissante
Le contact s'ouvre
Raccordement électrique
Boîte de raccordement
Disposition de la fourniture de câbles
Latéral
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
78 bar
Classe de protection
IP65
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ex ia
Norme antidéflagrante
II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIB T135°C Db
Diamètre du boîtier
R100
a
55 mm
b
97 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm