Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | PGS21 |
Type | 330 |
Modèle | Manomètre à contacts |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 40 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Exécution de contact | Single magnetic spring contact |
Type de contact | 821.1 |
Fonction avec la pression croissante | Le contact s'ouvre |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement |
Disposition de la fourniture de câbles | Latéral |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polycarbonate |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 52 bar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
a | 55 mm |
b | 88 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
e | 74 mm |
g | 94 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |