Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à contact Type: 330 Série: PGS21 Acier inoxydable 304/Polycarbonate R100 de 0 jusqu'a 4 bar 1.0 % Double magnetic spring contact Type de contact: 821.12 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14456289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

385,48 €/ Unitéhors TVA

466,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
PGS21
Type
330
Modèle
Manomètre à contacts
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Exécution de contact
Double magnetic spring contact
Type de contact
821.12
Fonction avec la pression croissante
Le premier contact se ferme, le deuxième contact s'ouvre
Raccordement électrique
Boîte de raccordement
Disposition de la fourniture de câbles
Latéral
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polycarbonate
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
5.2 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Antidéflagrant
Non
a
55 mm
b
88 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm