Eriks
WIKA

WIKA Manomètre à capsule Type: 384 Série: 632.50 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60 mbar IP54 Raccord radial Acier inoxydable 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:13414704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

274,55 €/ Unitéhors TVA

332,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
632.50
Type
384
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 60
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
1,3 x la pleine échelle
Surpression max.
78 mbar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
52 mm
SW
14 mm
Poids
0.2 kg