351,05 €/ Unitéhors TVA
424,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | 632.50 |
Type | 384 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 160 |
Unité de pression | mbar |
Classe de précision | 1.6 % |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Sécurité surpression | 1,3 x la pleine échelle |
Surpression max. | 208 mbar |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R100 |
G | 1/2" |
a | 15 mm |
b | 50 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |
Poids | 0.6 kg |