316,50 €/ Unitéhors TVA
382,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | TLS-CM |
Type | 8384 |
Modèle | Interrupteur à fourchette vibrante |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur de fourche | 64 mm |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité du sensor | 1.4404 |
Rugosité de surface à l'extérieur | Ra ≤ 0,76 µm |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable 316L |
Tension d'alimentation | 10 - 30 V DC |
Capacité de coupure | 30V DC / 3A |
Plage différentielle / hystérèse de commutation | ≤ 3 mm |
Raccordement électrique | 4 goupilles M12X1 |
Temporisation | 0,5 sec. sèche-à-humide/1,0 sec. humide-à-sèche s |
Type de sortie | Relais SPST |
Pression de service maximum | 64 bar |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |
Densité minimale du liquide | 500 kg/m³ |
Viscosité max. | 2500 mm²/s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66/IP68 jusqu'à 3 mètres |