623,90 €/ Unitéhors TVA
754,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | ARV2-VU |
Type | 8300 |
Modèle | Interrupteur verticale à flotteur |
Montage | Vertical |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 2" (50) |
Pression de service maximum | 16 bar |
Densité minimale du liquide | 720 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 44 mm |
Type de contact | 1 contact inverseur |
Exécution de contact | Argenté |
Capacité de coupure | 230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC |
Différentiel de commutation réglable | Non |
Plage de différence d'enclenchement | 3 - 5 mm |
Point de commutation L1 | 510 mm |
Longueur d'axe | 570 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau partie supérieure | Alliage d'aluminium |
Matériau de raccord | Acier inoxydable 316Ti |
Avec manchette | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |