Eriks
WIKA

WIKA Doigt de gant Type: 670 Série: TW45F inox longueur de plonge 100 mm diamètre du tube 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,13 €/ Unitéhors TVA

126,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TW45F
Type
670
Modèle
Tube immergeable
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Longueur du tube de plonge
100 mm
Article
13471052
G / N
1/2"
d1
8 mm
d2
6.2 mm
K1
14 mm
L
128 mm
L1
100 mm
S
0.9 mm
S1
1 mm
SW
27 mm
Poids
0.2 kg