Eriks
WIKA

WIKA Détecteur à flotteur Type 8405 Serie HLS inox SG 800 kg/m3 5bar -10-120C horizontal 1/2" NPT

  • ERIKS:13472532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,00 €/ Unitéhors TVA

164,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
HLS
Type
8405
Modèle
Interrupteur horizontale à flotteur
Montage
Horizontal
Raccordement au process
Fileté (NPT)
Dimension du raccordement process
1/2"
Pression de service maximum
5 bar
Densité minimale du liquide
800 kg/m³
Diamètre du flotteur
17 mm
Type de contact
1 x NO ou 1 x NC
Capacité de coupure
50 VAC/0.5A/25VA - 75VDC/0.5A/25W
Différentiel de commutation réglable
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 304
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 304
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température du fluide
de -40 jusqu'à 120 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 120 °C
Antidéflagrant
Non