Eriks
WIKA

WIKA Capteur de température fig. 30080 Pt100 série TR36 inox plage de mesure -30 - 150 °C longueur de plonge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:14378767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,00 €/ Unitéhors TVA

147,62 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TR36
Type
30080
Modèle
Capteur de température
Tête de raccordement
Compact avec fiche
Elément de mesure
Pt100 3 fils
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Insert de mesure
Non
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 150 °C
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Non
Diamètre du capteur
6 mm
Longueur du tube de plonge
100 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Materieau de tête de connexion
Acier inoxydable 304
Matière du capteur
Acier inoxydable 316Ti
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Pression de service maximum
140 bar
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
G
1/2"
b
48 mm
c
75 mm
d
6 mm
L
50-100-150-200 mm
SW
27 mm