Eriks
WIKA

WIKA Capteur de température fig. 30070 Pt100 série TR10-C & TW45-G aluminium/inox plage de mesure -30 - 150 °C longueur de plonge 250 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12725910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,50 €/ Unitéhors TVA

240,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
TR10-C + TW45-G
Type
30070
Modèle
Capteur de température
Tête de raccordement
Type BSZ
Elément de mesure
Pt100 3 fils
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Insert de mesure
Oui
Plage de mesure
de -30 jusqu'à 300 °C
Transmetteurs intégrés
Non
Avec affichage
Non
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension
Non
Avec doigt de gant
Oui
Diamètre du capteur
6 mm
Diamètre doigt de gant
9 mm
Longueur du tube de plonge
250 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Materieau de tête de connexion
Aluminium
Matière du capteur
Acier inoxydable 316L
Matière du doigt de gant
Acier inoxydable 316Ti
Raccordement électrique
Entrée de câble M20 x 1.5
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Pression de service maximum
25 bar
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C