198,50 €/ Unitéhors TVA
240,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | TR10-C + TW45-G |
Type | 30070 |
Modèle | Capteur de température |
Tête de raccordement | Type BSZ |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Classe de précision | Classe A IEC 60751 |
Insert de mesure | Oui |
Plage de mesure | de -30 jusqu'à 300 °C |
Transmetteurs intégrés | Non |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Non |
Avec doigt de gant | Oui |
Diamètre du capteur | 6 mm |
Diamètre doigt de gant | 9 mm |
Longueur du tube de plonge | 150 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Materieau de tête de connexion | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316L |
Matière du doigt de gant | Acier inoxydable 316Ti |
Raccordement électrique | Entrée de câble M20 x 1.5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Pression de service maximum | 25 bar |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |