620,00 €/ Unitéhors TVA
750,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIKA |
Série | DI10 |
Type | 36312 |
Modèle | Affichage numérique |
Plage de mesure | de -1999 jusqu'à 9999 |
Signal d'entrée | 4 à 20mA |
Chute de tension | 5.1V DC maximum 150 mW |
Signal de sortie | 2 x Relay |
Exécution de la sortie de distribution | PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A |
Nombre de contacts | 2 |
Réglage à distance | Non |
Tension d'alimentation | 20 mA (boucle de courant) |
Nombre de lignes | 1 |
Nombre de caractères par ligne | 4 |
Bus de communication | Sans |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Montage | Montage mural |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température de service | From 0 °C to 60 °C |
Température de stockage | From 20 °C to 80 °C |
Dimensions d'affichage l x h (x d) | 48 x 96 (mm) |
Poids | 0.3 kg |