Eriks
WIHA

WIHA Tournevis VDE slim T27x125mm

  • ERIKS:12977530
  • Fabricant:4010995365400
Image 1
Tournevis VDE pour TORX®, slim

Modèle : avec lame ronde, isolée, manche avec plats anti-roulement. Manche et lame isolés jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



En acier spécial fortement allié, avec manche multicomposant ergonomique SoftFinish®. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément.

Ajouter à la liste

21,05 €/ Unitéhors TVA

25,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA