Modèle : profil mixte PZ/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.
Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec plats empêchant le tournevis de rouler.
26,49 €/ Unitéhors TVA
32,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150