Eriks
WIHA

WIHA Tournevis VDE slim PZ/S1x80mm

  • ERIKS:12715511
  • Fabricant:4010995363291
Image 1
Tournevis VDE PlusMinus PZ/plat, slim

Modèle : profil mixte PZ/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.

Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.



Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

20,61 €/ Unitéhors TVA

24,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Système à visser
Pozidriv
Taille
1
Longueur de lame
80 mm