Modèle : profil mixte PH/plat. En acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : spécialement conçu pour être utilisé sur les barrettes de bornes, dans les coffrets de fusibles, sur les interrupteurs, sur les relais, etc.
Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec plats empêchant le tournevis de rouler. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900.
18,29 €/ Unitéhors TVA
22,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150