Eriks
WIHA

WIHA Tournevis slimFix VDE PZ1x 80mm

  • ERIKS:12427482
  • Fabricant:4010995353957
Image 1
Tournevis VDE cruciforme PZ, avec diamètre de lame réduit

Modèle : en acier spécial fortement allié. Lame ronde, isolée. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Manche et lame isolés jusqu'à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec plats empêchant le tournevis de rouler.

Ajouter à la liste

15,28 €/ Unitéhors TVA

18,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA