Eriks
WIHA

WIHA Tournevis LiftUp VDE 6pcs. plat/PZ/XENO

  • ERIKS:14543629
  • Fabricant:4010995412340
Image 1
Embout à réservoir VDE LiftUp electric, 6 pièces

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012. Livraison dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
3 lames interchangeables plates slimBit 2,5*; 3,5; 5,5 mm
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PZ 1; 2
1 lame interchangeable slimBit PlusMinus PZ/S 2
Ajouter à la liste

80,41 €/ Unitéhors TVA

97,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA