Eriks
WIHA

WIHA Tournevis dynamometrique VDE Torquevario-S 2-7Nm

  • ERIKS:14047709
  • Fabricant:4010995266271
Image 1
Poignée de tournevis dynamométrique VDE TorqueVario®-S

Modèle : avec poignée multicomposant. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore et sensitif . Isolée jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, selon la norme IEC 60900. Contrôlée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison comprenant certificat d'essai, dans boîte en plastique.

Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, exclusivement en combinaison avec un porte-embout VDE slimTorque pour slimBits 6 mm.

Fournitures : tournevis dynamométrique avec porte-embout VDE slimTorque et outil de réglage.

Ajouter à la liste

220,59 €/ Unitéhors TVA

266,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA