Modèle : avec poignée multicomposant. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore et sensitif . Isolée jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, selon la norme IEC 60900. Contrôlée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison comprenant certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, exclusivement en combinaison avec un porte-embout VDE slimTorque pour slimBits 6 mm.
Fournitures : tournevis dynamométrique avec porte-embout VDE slimTorque et outil de réglage.
198,69 €/ Unitéhors TVA
240,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150