Eriks
WIHA

WIHA Tournevis dynamometrique easyTorque 2Nm

  • ERIKS:12727269
  • Fabricant:4010995362355
Image 1
Poignée de tournevis dynamométrique easyTorque

Modèle : avec manche multicomposant ergonomique. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Testée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte pliante.

Applications : pour un vissage contrôlé avec couple prédéterminé, associée à une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Couple de serrage
de 2 jusqu'à 2 Nm
Longueur totale
130 mm