Eriks
WIHA

WIHA Tournevis dynamometrique 0,8-5Nm

  • ERIKS:12727263
  • Fabricant:4010995264635
Image 1
Poignée de tournevis dynamométrique TorqueVario®-S

Modèle : avec manche ergonomique multicomposant, très maniable grâce à une construction légère et compacte, avec échelle intégrée. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Testée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.

Applications : pour un vissage contrôlé avec couple prédéterminé, associée à une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm.

Livraison : tournevis dynamométrique et outil de réglage Torque-Setter.

Ajouter à la liste

134,94 €/ Unitéhors TVA

163,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Couple de serrage
de 1 jusqu'à 5 Nm
Longueur totale
138 mm