Modèle : avec manche ergonomique multicomposant, très maniable grâce à une construction légère et compacte, avec échelle intégrée. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Testée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Applications : pour un vissage contrôlé avec couple prédéterminé, associée à une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm.
Livraison : tournevis dynamométrique et outil de réglage Torque-Setter.
184,35 €/ Unitéhors TVA
223,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150