Modèle : avec manche multicomposant ergonomique. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Testée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte pliante.
Applications : pour un vissage contrôlé avec couple prédéterminé, associée à une lame interchangeable Wiha Torque 4 mm.

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150