Eriks
WIHA

WIHA Tournevis avec magasin de bits, 2831 Série

  • ERIKS:12645046
  • Fabricant:4010995386115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1x slimBit Elektrobith Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580), 1x slimBit Elektrobith Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581), 1x slimBit Elektrobith Phillips PH1 x 75 mm (34583), 1x slimBit Elektrobith Phillips PH2 x 75 mm (34584), 1x slimBit Elektrobith PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
Ajouter à la liste

78,18 €/ Unitéhors TVA

94,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
2831
Type
Screwdriver With Bit Magazine
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
1
Nombre de tourne-vis à fente
3
Poids
0.166 kg
Longueur
193 mm
Largeur
39 mm
Profondeur
39 mm